カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大和バルブ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
「hn-20g」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB20-10~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
ガイド付シリンダ (MGGLB20-4~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G20)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G100
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個17日以内出荷から33日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G20)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個17日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ロックの位置(H) ヘッド側
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2G~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G63-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63