カテゴリ
- バイク純正部品(567)
- 制御機器(199)
- 機構部品(63)
- メカニカル部品(57)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(570)
- SIEMENS(92)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
- NSK(日本精工)(42)
- IDEC(和泉電気)(41)
- SMC(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 椿本チエイン(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- MURATA(村田製作所)(10)
- ARCOL(OHMITE)(9)
- 青木精密工業(8)
- VISHAY(8)
- 三菱電機(7)
- ニチフ(6)
- ニューホープ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nh-20」の検索結果
![dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049363-200831-02.jpg)
dufix ハケ塗り粘着はがし剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(200mL)当日出荷強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。色透明
六角ネジとりビット(取替用)
ANEX(10件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
ハンドプレス(ラックピニオン式)
仲精機¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から11日以内出荷ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ
タキエンジニアリング¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から10日以内出荷ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR最大使用圧力(MPa)0.47使用温度4~57℃除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ヒートエアーニッパーブレード
ベッセル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)
KITZ(キッツ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から5日以内出荷用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
TRUSCO¥539税込¥5931本当日出荷適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)105本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
どこでも簡単センサーライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本消費電力(W)1電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)電球の種類LED
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
オートストップガン(溶剤用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
ラチェットバックル 黒 ナローフック付
シライ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
はがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト
エレコム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(200枚)当日出荷から翌々日出荷光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢はがき用紙です。 人物写真や画像を鮮やかに再現します。 色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。 白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。 7桁の郵便番号枠が入っています。 試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。色ホワイト用紙写真用紙紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)185用紙サイズ100mm×148mm(はがきサイズ)
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
AC/DC兼用マルチチェンジャーライト
日動工業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1質量(kg)2タイプ引掛け使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17出力【USB】5V1A定格電圧(V)AC100定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)【入力】3プラグポッキン色温度(K)6500照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)電源タイプ充電式・電源コード式使用場所屋内LED寿命(時間)30000適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー入力電圧範囲(V)【AC】90~240光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1990電球の種類LED照射角度(°)150
オートストップノズル(アドブルー・水用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥63,980税込¥70,3781台(700g)3日以内出荷オートストップノズル。 さまざまなポンプに対応。 満タン液漏れ防止。精度(%)±1.5流量測定範囲6~100L最大圧力(MPa)0.2流量範囲(L/min)(オートストップ)35~50
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
シライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様ナローフック
スーパーカット
ニューホープ¥23,980税込¥26,3781個(20L)4日以内出荷がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。成分非イオン系有機溶剤内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
...




![dufix ハケ塗り粘着はがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37049363-200831-02.jpg)