・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
磁石内蔵有無有
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)
質量(kg)約340
温度設定範囲(℃)5~35
最高周囲温度(℃)45
電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(N) NPT
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(H) グロメット
ポート数5
ブラケット(F1) フートブラケット付
使用流体空気
リード線(m)0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
冷却方式(W)水冷冷凍式
冷却能力(W)4700/5100
ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
仕様(J) 自動給水付
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥719,800
税込¥791,780
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(kW)10
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
冷却能力(W)1500/1700
冷却能力(W)1100/1300
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
冷却能力(kW)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,898
税込¥10,888
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥6,598
税込¥7,258
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥7,698
税込¥8,468
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ