カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,421)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • LITTELFUSE(80)
  • KTM(24)
  • エレコム(22)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • Samsung(12)
  • データシステム(11)
  • AMPHENOL(10)
  • ホームテイスト(8)
  • ホンダ(5)
  • レイメイ藤井(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 音羽電機工業(5)
  • Gefen(5)
  • グリーンハウス(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • XP POWER(4)
  • Fit'z-V(4)
  • 不二貿易(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「itv」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMCITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-311 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-311SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-012SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-041 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-041SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-31 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-31SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-342N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-342N)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2031) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2031)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312N3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-312 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-312SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21F2N3)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-213 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-213SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-03 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-03SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3L)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-311 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-311SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050) SMCITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2N)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-312L3)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
圧力表示(3) bar
...
空圧補器カテゴリ
関連カテゴリ