「izn 10 e」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン 電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V 適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187) 使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7 本体質量(g)70 ブラケットなし 電源電圧(V)DC24 ±10% 使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気) 入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下 出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V 電圧印加方式高周波AC方式 除電制御範囲20~500mm 耐衝撃(m/s2)100 周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55 ノズル形状大流量ノズル 入出力NPN入出力 印加電圧(kV)2.5AC イオン発生方式コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4" 継手【ワンタッチ管】Φ6 消費電流80mA以下 周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと) 電源ケーブル3m オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

I Series(IZN10) SMC CADデータあり
1個
209 税込230
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



関連キーワード