カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 住友重機械工業(82)
  • CKD(33)
  • トヨタ(17)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KOA(6)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スリーピース(3)
  • ナベヤ(2)
  • アイシン精機(2)
  • KSフィルター(2)
  • スマートバリュー(2)
  • VANFOOK(ヴァンフック)(2)
  • NAKATAKI(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エヌケーキャリーキャスター(1)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-150b」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25DSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25RSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RJSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25LJ)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DJ) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DJ)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25DJ)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RJ)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H SeriesSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)8.7kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H SeriesSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加マニホールドコントローラ対応最大16軸接続可能モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)8.7kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付停止位置からの再始動が可能
取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.25MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RAJ)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RAJ)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LJSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25LJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25LJSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DJSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ZSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150RZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150AZSMC
7,388税込8,127
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZSMC
11,160税込12,276
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150RZSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-150ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150RZ)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150RZ)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150AZ)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150ARZ)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDJ2B16-150+50Z) SMCCD Series(CDJ2B16-150+50Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
CD Series(CDJ2B16-10+150Z) SMCCD Series(CDJ2B16-10+150Z)SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)150
CD Series(CDJ2B16-50+150Z) SMCCD Series(CDJ2B16-50+150Z)SMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付