カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タンガロイ(30)
  • トヨタ(17)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • CKD(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • シグマ光機(2)
  • 日本ナインスター(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • カシオ計算機(1)
  • コクヨ(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • ホンダ(1)
  • スバル(1)
  • Kawasaki(1)
  • エコリカ(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • ハイロジック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j0740」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMCファインロックシリンダ CDLA2F100SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1D180) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1D180)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN125SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
239,800税込263,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-74~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-74~)SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA6 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA6SMC
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-740Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-740Z)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)740
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無