カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(594)
  • MURATA(村田製作所)(143)
  • VISHAY(129)
  • 東京発条製作所(112)
  • エスコ(107)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • スズキ(37)
  • イトーキ(30)
  • ホンダ(25)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • KITACO(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • KYOCERA AVX(14)
  • コガネイ(12)
  • omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA15 SMCフローティングジョイントJA15SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA10 SMCフローティングジョイントJA10SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA100 SMCフローティングジョイントJA100SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
25A Series(25A-JA) SMC25A Series(25A-JA)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
フローティングジョイントJA125 SMCフローティングジョイントJA125SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA160 SMCフローティングジョイントJA160SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA140 SMCフローティングジョイントJA140SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ1JA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ1JASMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1JA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1JASMC
8,798税込9,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-250JA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-250JASMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-300JA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-300JASMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-50JA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-50JASMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-110JA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-110JASMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-180JA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-180JASMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フローティングジョイントJA30 SMCフローティングジョイントJA30SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA40 SMCフローティングジョイントJA40SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA20 SMCフローティングジョイントJA20SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA63 SMCフローティングジョイントJA63SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2