カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • TAKEGAWA(武川)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • エスコ(14)
  • サンドビック(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • スズキ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • A&D(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • コガネイ(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ホンダ(4)
  • af(旭風防)(4)
  • ニッサン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-06」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA6-3 SMCフローティングジョイントJA6-3SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ-A~)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
フローティングジョイントJA15 SMCフローティングジョイントJA15SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
JA 標準品 - フローティグジョイント/標準形 SMCJA 標準品 - フローティグジョイント/標準形SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2C SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2CSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2B6) SMCVXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2B6)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体高温油用