「jb-a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数2
使用流体水
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体水
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
ポート数2
ポート数2
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)125
ストローク調整範囲(mm)0~50
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
ストローク調整範囲(mm)0~50
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥87,980
税込¥96,778
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)200
ストローク調整範囲(mm)0~50
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥87,980
税込¥96,778
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途微圧用
配管形式M5めねじ
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms
タイプ真空圧
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙
アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω
入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上
精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)
保護等級IP40
配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
クラス清浄度(ISOクラス):クラス4
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間
リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
関連キーワード