68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6 SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
88 税込97
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


10-CU SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB6 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JB63-10-150-X11 フローティングジョイントJB63 SMC CADデータあり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF63-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

駆動方式ベルト モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1D40-~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

10-CDU SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)