カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jsp-13」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
関連キーワード
空圧補器カテゴリ
関連カテゴリ