カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(712)
  • メカニカル部品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(1,855)
  • MAZDA(マツダ)(1,370)
  • 大阪魂(796)
  • ニッサン(649)
  • ジャストコーポレーション(481)
  • ホンダ(475)
  • Panasonic(パナソニック)(285)
  • イトーキ(247)
  • 三菱ふそう(215)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • トヨタ(179)
  • ユニ・チャーム(141)
  • RS PRO(134)
  • コクヨ(130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(118)
  • omron(オムロン)(115)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • SAMTEC(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-06」の検索結果

関連キーワード
772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K06SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K06SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
真空ユニット(ZX100-K6~) SMC真空ユニット(ZX100-K6~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空ユニット(ZX1101-K6~) SMC真空ユニット(ZX1101-K6~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
真空ユニット(ZX1071-K6~) SMC真空ユニット(ZX1071-K6~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
モイスチャーコントロールチューブ IDK06 SMCモイスチャーコントロールチューブ IDK06SMC
5,898税込6,488
1袋(2本)
当日出荷
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体圧縮空気本数2本
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
299税込329特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
I Series(IDK06) SMCI Series(IDK06)SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
10 Series(10-KQ2K) SMC10 Series(10-KQ2K)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状45°エルボユニオン
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
IZS4 - イオナイザ(IZS40) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS40)SMC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
K Series(KJU06) SMCK Series(KJU06)SMC
589税込648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGV06) SMCK Series(KGV06)SMC
8,698税込9,568
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
K Series(KGU06) SMCK Series(KGU06)SMC
6,598税込7,258
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6、8
K Series(KGS06) SMCK Series(KGS06)SMC
5,998税込6,598
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGL06) SMCK Series(KGL06)SMC
4,298税込4,728
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGF06) SMCK Series(KGF06)SMC
7,998税込8,798
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc接続ねじ1/8
K Series(KRL06) SMCK Series(KRL06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KPQL06) SMCK Series(KPQL06)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
K Series(KJL06) SMCK Series(KJL06)SMC
499税込549
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
その他(CKZN-~) SMCその他(CKZN-~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
K Series(KJS06) SMCK Series(KJS06)SMC
299税込329
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGR06) SMCK Series(KGR06)SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
9日以内出荷
適合管継手d(Φmm)4適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGLU06) SMCK Series(KGLU06)SMC
5,298税込5,828
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8
K Series(KGD06) SMCK Series(KGD06)SMC
4,998税込5,498
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KRR06) SMCK Series(KRR06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
K Series(KPQH06) SMCK Series(KPQH06)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
K Series(KJH06) SMCK Series(KJH06)SMC
259税込285
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
K Series(KGY06) SMCK Series(KGY06)SMC
5,298税込5,828
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8
K Series(KGUD06) SMCK Series(KGUD06)SMC
8,298税込9,128
1袋(2個)
9日以内出荷
K Series(KGT06) SMCK Series(KGT06)SMC
5,298税込5,828
1袋(2個)
9日以内出荷
K Series(KGH06) SMCK Series(KGH06)SMC
4,298税込4,728
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
関連キーワード
...