カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • SAMTEC(64)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • シャープ(24)
  • DXアンテナ(21)
  • TCL(20)
  • ケーエム精密(17)
  • Hisense(ハイセンス)(17)
  • NEC(13)
  • 三菱(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • REGZA(12)
  • 東洋バルヴ(11)
  • エスコ(6)
  • CKD(6)
  • 富士電機(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンワサプライ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-110-2」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-110AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-110AZ)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-110Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-110Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-110Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-110Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-110Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-110Z)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DHSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2F40-1) SMCCD Series(CDA2F40-1)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR110L~) SMC大型真空ユニット (ZR110L~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X110SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)110
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X110SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)110
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X110SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X110 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X110SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)110
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X110 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X110SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)110作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
大型真空ユニット ZR110 SMC大型真空ユニット ZR110SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110L2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブラケットブラケットAまたはB付リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付最高真空圧力(kPa)(L) ~53エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気エジェクタユニットノズル径1
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタユニットノズル径1
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径1
CS2 - エアシリンダ(CDS2T140) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2T140)SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2D40F SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2D40FSMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH80SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDA2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDA2~)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY40B)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH40-~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T80~)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付