カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(1,661)
  • メディアカバーマーケット(1,426)
  • BIGM(丸山製作所)(1,312)
  • スズキ(247)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(245)
  • 大阪魂(213)
  • エスコ(150)
  • YAMAHA(ヤマハ)(108)
  • 三菱(92)
  • RS PRO(80)
  • トヨタ(73)
  • 椿本チエイン(67)
  • 桑名金属工業(66)
  • AMPHENOL(56)
  • ホンダ(55)
  • 東洋バルヴ(53)
  • ニッサン(51)
  • TRUSCO(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-13」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ユニット(ZX100-K13LZ~) SMC真空ユニット(ZX100-K13LZ~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K13)SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K13SMC
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
789税込868
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KK13~) SMCSカプラー (KK13~)SMC(1件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
K Series(KQH13) SMCK Series(KQH13)SMC
549税込604
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/2"
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷から26日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
I Series(IDF-KNK) SMCI Series(IDF-KNK)SMC
769税込846
1個
9日以内出荷
KQ2K1 SMCKQ2K1SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
真空ユニット(ZX1-VAK13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK13L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VBK13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK13L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)AC110(50/60Hz)搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
AC Series(AC30A-N03D) SMCAC Series(AC30A-N03D)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT管接続口径3/8
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PN) SMCZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PN)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(N) 1/2-14 NPT排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(N)1/2-14NPTエジェクタ排気形式(P)ポート排気
真空ユニット(ZX1103-~) SMC真空ユニット(ZX1103-~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
Z Series(ZX1101) SMCZ Series(ZX1101)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット ZX1101 SMC真空ユニット ZX1101SMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
K Series(KQG2W13) SMCK Series(KQG2W13)SMC
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
K Series(KQ2E13) SMCK Series(KQ2E13)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~)SMC
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5C~)SMC
21,980税込24,178
1個
22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F40SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13 SMCワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CDVM5F40 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5F40SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2 のみ)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
AS Series(AS4301F) SMCAS Series(AS4301F)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
その他(VV3K3-~) SMCその他(VV3K3-~)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDG1DN80) SMCCD Series(CDG1DN80)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDG1LN80) SMCCD Series(CDG1LN80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80SMC
48,880税込53,768
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
マニホールド SMCマニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷