3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
排気方式サイレンサ内蔵
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
爪数2爪
ボディサイズ25mm
ストローク(mm)14
呼び圧力3.5MPa
仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付通し穴
ストローク標準ストローク
リード線取出方法グロメット
取付支持形式基本形
クッションなし
スイッチ無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)8~100
作動方式複動/片ロッド形
ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
負荷電圧(V)DC24/5/12
使用流体油圧作動油
リード線(m)5
最高許容圧力(MPa)3.5
最低動作圧力(MPa)0.3
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
配線(出力)3線(PNP)
ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm
適合負荷IC回路、リレーPLC
スイッチ特性耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ種類M9PAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)160
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
1個
¥64,980
税込¥71,478
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ