2,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR Series(AR20K-N02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

AR Series(AR20K-N01) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)





逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06E SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様オートドレンなし ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW30K-N03D-1Z-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03D SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
9,398 税込10,338
12日以内出荷

AW30K-N03CG-1R-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03CG SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(R)右→左 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

AW30K-N02C-1Z-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N02C SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

AW30K-N03C-1Z-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03C SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)


VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


VQ110 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


S Series(SY7100) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

S Series(SY5100) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

S Series(SY3200) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)