カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(1,125)
  • ニッサン(484)
  • ホンダ(306)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • サンコー(三甲)(106)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • ENDO(遠藤照明)(75)
  • ダイハツ(59)
  • 空調服(50)
  • TRUSCO(44)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • エスコ(31)
  • サンドビック(29)
  • 三菱(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • オリエンタルモーター(23)
  • サカエ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-90」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-KZR90K3E) SMCI Series(IDF-KZR90K3E)SMC
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-90DZ SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-90DZSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LHSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2F80-2) SMCCD Series(CDA2F80-2)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA80-~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG160 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG160SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CP Series(CPA2B63) SMCCP Series(CPA2B63)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2K10 SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2K10SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)10鉛直軸形式(K) 両丸軸接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K30) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K30)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
(K) 両丸軸サイズ(mm)30磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K40) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K40)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
(K) 両丸軸サイズ(mm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K20) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
(K) 両丸軸サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K15) SMCCRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K15)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°(K) 両丸軸サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CP Series(CPA2D80) SMCCP Series(CPA2D80)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2L63) SMCCP Series(CPA2L63)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2L50) SMCCP Series(CPA2L50)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2D50) SMCCP Series(CPA2D50)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2B80) SMCCP Series(CPA2B80)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2B50) SMCCP Series(CPA2B50)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CPA2F50) SMCCP Series(CPA2F50)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X90 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X90SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X90 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X90SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X90 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X90SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)25
ステンレス製高真空L型バルブ SMCステンレス製高真空L型バルブSMC
139,800税込153,780
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
63,980税込70,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-90Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-90Z)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-90Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-90Z)SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-90AZ) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-90AZ)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ