カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,672)
- メカニカル部品(122)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- MAZDA(マツダ)(13,339)
- ホンダ(5,711)
- BIGM(丸山製作所)(3,586)
- コガネイ(1,536)
- Panasonic(パナソニック)(1,329)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,048)
- YAGEO(1,011)
- VISHAY(988)
- トヨタ(875)
- RS PRO(869)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(836)
- イトーキ(826)
- ニッサン(580)
- 三木プーリ(567)
- スズキ(553)
- SAMTEC(541)
- BOURNS(533)
- NSK(日本精工)(504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(246)
「k001」の検索結果
特価

大型真空ユニット (ZR100-K1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
真空ユニット(ZX1051-K1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1071-K1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K1SL~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
真空ユニット(ZX1101-K1SL~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプエジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
真空ユニット(ZX1101-K1VLNZ-PBC~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K01
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から40日以内出荷・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
サーモチラー用耐震ブラケット
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から15日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
HRSC Series用 耐震ブラケット
SMC¥4,698~税込¥5,168~1セット7日以内出荷用途地震対策用ブラケットです。アンカボルト(M8)は床材質に適したものをお客様にてご準備ください。RoHS指令(10物質対応)対応
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN32)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN25)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN20)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN25)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN40)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN32)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN32)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN32)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN32)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN20)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN25)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN40)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN20)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KFA40)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...