曜日別特売

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN20)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN20) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33635708CDG1KUN20-60Z60(-) オートスイッチなし
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635717CDG1KUN20-80Z80(-) オートスイッチなし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635726CDG1KUN20-150Z150(-) オートスイッチなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635735CDG1KUN20-60Z-M9BWMS60M9BW
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635744CDG1KUN20-80Z-M9BWMS80M9BW
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635753CDG1KUN20-75Z-M9BW75M9BW
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635762CDG1KUN20-80Z-M9BL80M9B
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635778CDG1KUN20-125Z-M9BW125M9BW
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635787CDG1KUN20-75Z-M9BWZ75M9BW
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635796CDG1KUN20-150Z-M9BZ150M9B
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする