カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,290)
- メカニカル部品(210)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(37)
- MAZDA(マツダ)(14,102)
- ホンダ(7,546)
- SK11(4,127)
- BIGM(丸山製作所)(3,593)
- Panasonic(パナソニック)(3,476)
- コガネイ(1,554)
- オカムラ(岡村製作所)(1,462)
- ニッサン(1,289)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,212)
- メディアカバーマーケット(1,156)
- イトーキ(1,141)
- スズキ(1,133)
- トヨタ(1,098)
- エスコ(1,056)
- VISHAY(1,018)
- YAGEO(1,011)
- RS PRO(936)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(876)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(232)
「k1」の検索結果

大型真空ユニット (ZR100-K1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
真空ユニット(ZX1051-K1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1071-K1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K1SL~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
真空ユニット(ZX1101-K1SL~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプエジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
真空ユニット(ZX1101-K1VLNZ-PBC~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K01
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN32)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN25)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN20)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN25)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN40)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN32)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN25)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN32)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN32)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN32)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDN20)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KUN20)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
...