カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • SK11(4,184)
  • ホンダ(1,006)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • MAZDA(マツダ)(484)
  • BMW(280)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • エスコ(187)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • トヨタ(145)
  • スズキ(139)
  • ニッサン(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(109)
  • KVK(91)
  • KALBAS(91)
  • 椿本チエイン(85)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • 三菱電機(77)
  • 三菱(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k11」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11) SMCKQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11)SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状45°エルボユニオンねじの種類NPT
真空ユニット(ZX1101-K11L~) SMC真空ユニット(ZX1101-K11L~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
真空ユニット(ZX100-K11L~) SMC真空ユニット(ZX100-K11L~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なしCE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K11SMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
I/Oケーブル SMCI/OケーブルSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
K Series(KM11) SMCK Series(KM11)SMC
7,798税込8,578
1袋(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
K Series(KRM11) SMCK Series(KRM11)SMC
7,598税込8,358
1袋(5個)
9日以内出荷
K Series(KQL11) SMCK Series(KQL11)SMC
499税込549
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8"
K Series(KQH11) SMCK Series(KQH11)SMC
459税込505
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8"
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズSMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷から26日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K1 SMCKQ2K1SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
多段エジェクタ ZL112 SMC多段エジェクタ ZL112SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ (ZL112P~) SMC多段エジェクタ (ZL112P~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
真空ユニット ZX1 SMC真空ユニット ZX1SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1053-~) SMC真空ユニット(ZX1053-~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAK11L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK11L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
K Series(KQ2C11) SMCK Series(KQ2C11)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷
形状チューブキャップ適合チューブ外径(inch)Φ3/8
K Series(KQ2E11) SMCK Series(KQ2E11)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 SMC真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VBK11L~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK11L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1051-K1~) SMC真空ユニット(ZX1051-K1~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1071-K1~) SMC真空ユニット(ZX1071-K1~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1103-~) SMC真空ユニット(ZX1103-~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット ZX105 SMC真空ユニット ZX105SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1102-K~) SMC真空ユニット(ZX1102-K~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット ZX107 SMC真空ユニット ZX107SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット ZX100 SMC真空ユニット ZX100SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
多段エジェクタ ZL212 SMC多段エジェクタ ZL212SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
Z Series(ZX1101) SMCZ Series(ZX1101)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
Z Series(ZX1102) SMCZ Series(ZX1102)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット ZX1101 SMC真空ユニット ZX1101SMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P) SMCZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
K Series(KQG2H11) SMCK Series(KQG2H11)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)3/8ねじの種類NPTシール方式【おねじ】(-)シール剤なし
K Series(KQ2TW11) SMCK Series(KQ2TW11)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(inch)Φ3/8
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
K Series(KQG2W11) SMCK Series(KQG2W11)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT