カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(191)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • 三菱(111)
  • SAMTEC(100)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(82)
  • BAGSTER (バグスター)(68)
  • StarTech.com(68)
  • KANA(片山チエン)(67)
  • サンワサプライ(60)
  • トヨタ(52)
  • BOURNS(46)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(36)
  • エスコ(35)
  • エレコム(34)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(34)
  • メディアカバーマーケット(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k120」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
608税込669
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ  DMK SMCワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMKSMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
549税込604特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
45°エルボユニオン (KRK~) SMC45°エルボユニオン (KRK~)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2K) SMC10 Series(10-KQ2K)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K12) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K12)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQK~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQK~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQK~) SMCKQ2 Series(KQK~)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
VCKK1 SMCVCKK1SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ねじの種類G管接続口径G1/4
KQ2 Series(KQ2K~) SMCKQ2 Series(KQ2K~)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン
KRK-W2 - 45°エルボユニオン SMCKRK-W2 - 45°エルボユニオンSMC
699税込769
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K3~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K3~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-120K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-120KSMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)120形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) アルミ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120KSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1DA80) SMCCD Series(CDG1DA80)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDA2L50-1) SMCCD Series(CDA2L50-1)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F40-1) SMCCD Series(CDA2F40-1)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA80)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X120 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X120SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X120 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X120SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X120 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X120SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)120
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X120 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X120SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)120チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X120 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X120SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)120作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径2