149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (586種類の商品があります)

仕様エジェクタシステム 連数1連 排気方式複合排気 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 マニホールド組立マニホールドエンドプレート
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷





エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)



H Series(HRSH100) SMC CADデータあり
1個
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

H Series(HRSH250) SMC CADデータあり
1個
2,598,000 税込2,857,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

H Series(HRSH200) SMC CADデータあり
1個
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

H Series(HRSH150) SMC CADデータあり
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

H Series(HRS100) SMC CADデータあり
1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)





電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3049種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

1個
2,898,000 税込3,187,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)