ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ / 圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
シリンダ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
取付支持形式クレビス一体形
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス一体形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途微圧用
配管形式M5めねじ
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ポート数2
管接続口径Rc3/8
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体油
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体油
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体油
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(kW)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ