29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1BA80) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA80) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB50-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB20-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB25-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E40~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

CD Series(CDG1LN80) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CDM2KB20-375Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-375Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

CDM2KB32-375AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-375AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

CDM2KB20-375FZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-375FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

ハイパワーシリンダ (RHCL80-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


CDM2KB25-375AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-375AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

CDM2KL20-375Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-375Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,898 税込10,888
17日以内出荷

CDM2KB32-375Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-375Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷


ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
98,980 税込108,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-37~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLF40-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
95,980 税込105,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-375) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF32-3~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-375Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-375Z) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-375Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CDA2L100-375Z-K59WLS 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-375Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
41,980 税込46,178
30日以内出荷