カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- MAZDA(マツダ)(106)
- 東洋バルヴ(91)
- VISHAY(67)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 日本バルカー(40)
- ホンダ(40)
- エスコ(37)
- KOA(28)
- CoolHeat(26)
- ニチアス(25)
- オルファ(24)
- 三菱ふそう(24)
- RS PRO(18)
- ダイコー(17)
- 日動工業(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- イノック(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「k50-10」の検索結果

活性炭フィルタ AMK Sereis
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷から15日以内出荷モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10K
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
SMC(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDG1BN20-50+50Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50