カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(960)
- メカニカル部品(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- 三菱ふそう(6,456)
- ホンダ(3,156)
- MAZDA(マツダ)(2,390)
- BIGM(丸山製作所)(1,855)
- ニッサン(1,256)
- 大阪魂(814)
- ヤンマー(419)
- オカムラ(岡村製作所)(338)
- Panasonic(パナソニック)(334)
- イトーキ(309)
- トヨタ(284)
- エスコ(258)
- メディアカバーマーケット(245)
- StarTech.com(238)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
- YAMAHA(ヤマハ)(221)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(209)
- TRUSCO(175)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)
「k6」の検索結果
特価

真空ユニット(ZX100-K6~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空ユニット(ZX1071-K6~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
真空ユニット(ZX1101-K6~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
Sカプラー (KK6~)
SMC¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
真空ユニット ZK2-V
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
真空パッド ZP3B
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ロータリクランプシリンダ MK63Z
SMC¥799~税込¥879~1個4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
ZM101H
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
...