カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(790)
  • ニッサン(363)
  • MAZDA(マツダ)(199)
  • ユニ・チャーム(145)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • ホンダ(96)
  • SAMTEC(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • Nestle(ネスレ)(53)
  • コクヨ(46)
  • ATEN(36)
  • マースジャパンリミテッド(35)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • EPSON(21)
  • エスコ(18)
  • アイシア(18)
  • minimal LAND(18)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6a」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3コイル標準
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
パイロット・ポペットタイプ  VP344K SMCパイロット・ポペットタイプ VP344KSMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMCZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なしSMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷
タイプボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ呼び径(mm)ノズル:Φ1.5定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K06)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K04)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16K2)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ16mmストローク(mm)6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2B~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMCパイロット・ポペットタイプ VP542KSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.