カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- ホンダ(24)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- バクマ工業(18)
- TRUSCO(13)
- ユーエイキャスター(13)
- ヨドノ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- オークラ輸送機(6)
- スバル(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 菊水化学工業(4)
- オーエッチ工業(3)
- CKD(3)
- ネグロス電工(3)
- エスケイ工機(3)
- M5Stack(3)
- アックスブレーン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「kb150」の検索結果

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-150AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-150Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150Z)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDM2KB32-150+300Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)150ストロークB(mm)300
CD Series(CDM2KB20-150+100Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)150ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2KB20-150+40Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)150ストロークB(mm)40
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150AJZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-150JZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-150KZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-150JZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-150KZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-150AJZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB32-150SZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDM2KB25-75+150Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)75ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2KB32-10+150Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)150
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-150Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個27日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-150Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-150AZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-150AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個27日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-150AJZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB50
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB16
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40