曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-150AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-150AZ - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23122043CDM2KB32-150AZ-M9NAL-XC6(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
20,240
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23122059CDM2KB32-150AZ-M9NWL-XC6(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,590
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23122025CDM2KB32-150AZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,480
取扱い終了
返品不可
23122034CDM2KB32-150AZ-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする