カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 京セラ(101)
- ホンダ(49)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- INAX(LIXIL)(9)
- ELPA(7)
- ケービデバイス(7)
- パイロット(5)
- 未来工業(5)
- トライメイト(5)
- プラス[家具](4)
- ネグロス電工(3)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- Hager(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
「kbn」の検索結果

CG Series(CG1KBN20)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CG Series(CG1KBN25)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN25-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN20-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN25
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN32
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN32
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN40-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
配管モジュール (KB~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KBN40)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN25
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN63
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)380クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN20
SMC¥6,698税込¥7,3681個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN63
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-250KB
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50