SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN63
ストローク(mm)
380
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112277
CG1KBN63-380Z
CADデータダウンロード
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください