39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


AR Series(AR40K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F04 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)




直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40K SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)






1個
11,979 税込13,177
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8192種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KF SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDB1K SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10K2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF50 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MB1シリーズ(MDB1KF~) SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM3k SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CD Series(CDM2KF20) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)


CD Series(CDA2KF40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)


電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
36,980 税込40,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)