カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(345)
  • イトーキ(277)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • YAMAHA(ヤマハ)(130)
  • サンエス(129)
  • KVK(56)
  • Festo(53)
  • SIEMENS(51)
  • エスコ(33)
  • ナカバヤシ(24)
  • ホンダ(24)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • ニッサン(22)
  • テクノフレックス(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • サンポール(18)
  • 貝印(16)
  • サンドビック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf1」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100 SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100) SMCMB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MD Series(MDB1KF50) SMCMD Series(MDB1KF50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-ZSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-ZSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
I Series(IDF-KF164) SMCI Series(IDF-KF164)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KF163) SMCI Series(IDF-KF163)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KF) SMCI Series(IDF-KF)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
I Series(IDF-KF162) SMCI Series(IDF-KF162)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-ZSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2KF10) SMCCD Series(CDJ2KF10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2KF16) SMCCD Series(CDJ2KF16)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MB Series(MB1KF100) SMCMB Series(MB1KF100)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF12 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF12SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)SMC
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KF10 SMCISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KF10SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF16 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF16SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
MK Series(MKF16) SMCMK Series(MKF16)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(N)アーム付ポートねじの種類(-) Mねじ
CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CJ2KF10) SMCCJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CJ2KF10)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
MK Series(MKF12) SMCMK Series(MKF12)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10)SMC
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド