カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- サンエス(35)
- 貝印(4)
- ケルン(3)
- LORLIN(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- ライン精機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アリート(ariete)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- Flash Forge(1)
- イシザキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kf102」の検索結果
特価

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個11日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥18,315税込¥20,1471個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応