AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
取付
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01729809AW60K-06-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729827AW60K-06-R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729852AW60K-06-N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729870AW60K-06-NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729888AW60K-06-J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729897AW60K-06-JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729922AW60K-06-JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729940AW60K-06-JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729958AW60K-06-W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01729976AW60K-06-RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730001AW60K-06-NW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730019AW60K-06-NRW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730037AW60K-06-2-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730062AW60K-06-2R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730080AW60K-06-2N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730159AW60K-06-2NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730177AW60K-06-2J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730186AW60K-06-2JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730211AW60K-06-2JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730229AW60K-06-2JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730247AW60K-06-6-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730272AW60K-06-6R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730290AW60K-06-6N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730308AW60K-06-6NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730326AW60K-06-6J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730351AW60K-06-6JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730369AW60K-06-6JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730378AW60K-06-6JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730387AW60K-06-6W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730396AW60K-06-6RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730412AW60K-06-6NW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730421AW60K-06-6NRW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730430AW60K-06-8-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730439AW60K-06-8R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730457AW60K-06-8N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730482AW60K-06-8NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730500AW60K-06-8J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730509AW60K-06-8JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730518AW60K-06-8JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730527AW60K-06-8JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730536AW60K-06E-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730552AW60K-06E-R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730561AW60K-06E-N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730570AW60K-06E-NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730588AW60K-06E-J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730606AW60K-06E-JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730631AW60K-06E-JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730649AW60K-06E-JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730667AW60K-06E-W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01730737AW60K-06E-RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする