曜日別特売

AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
内容量
1個
全6144種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
ねじの種類
取付
6144種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00440190AW60K-06-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440208AW60K-06-R-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440226AW60K-06-N-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440251AW60K-06-NR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440330AW60K-06-J-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440348AW60K-06-JR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440366AW60K-06-JN-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440391AW60K-06-JNR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440409AW60K-06-W-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440418AW60K-06-RW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440436AW60K-06-NW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440461AW60K-06-NRW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440479AW60K-06-2-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440497AW60K-06-2R-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440522AW60K-06-2N-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440540AW60K-06-2NR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440619AW60K-06-2J-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440637AW60K-06-2JR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440662AW60K-06-2JN-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440680AW60K-06-2JNR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440698AW60K-06-6-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,930
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440716AW60K-06-6R-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,930
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440802AW60K-06-6N-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,930
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440820AW60K-06-6NR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック付
¥18,930
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440838AW60K-06-6J-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440856AW60K-06-6JR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440881AW60K-06-6JN-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440960AW60K-06-6JNR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンガイド1/4
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440978AW60K-06-6W-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440987AW60K-06-6RW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00440996AW60K-06-6NW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441012AW60K-06-6NRW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441021AW60K-06-1-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441030AW60K-06-1R-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441039AW60K-06-1N-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441048AW60K-06-1NR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441057AW60K-06-1J-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441066AW60K-06-1JR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441082AW60K-06-1JN-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441091AW60K-06-1JNR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441100AW60K-06-1W-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441109AW60K-06-1RW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441118AW60K-06-1NW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441127AW60K-06-1NRW-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441152AW60K-06-12-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441170AW60K-06-12R-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441188AW60K-06-12N-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441206AW60K-06-12NR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンコック付
¥19,040
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441231AW60K-06-12J-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
00441249AW60K-06-12JR-D-X64取付オプションなし3/4Rc0.02~0.2ドレンガイド1/4
¥19,220
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする