カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk4s-02ms」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ブローガン SMCブローガンSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMCブローガン VMGシリーズ VMG11WSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMCブローガン VMGシリーズ VMG12WSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG12BUSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー