カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,610)
  • RS PRO(1,180)
  • LINKMAN(522)
  • KVK(508)
  • YAMAHA(ヤマハ)(467)
  • 京セラインダストリアルツールズ(379)
  • コガネイ(340)
  • メディアカバーマーケット(287)
  • TAKMAN(259)
  • カワムラサイクル(252)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ケーピープラテック(246)
  • 大栄電線工業(212)
  • KMEW(ケイミュー)(205)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(194)
  • ハリケーン(182)
  • オカムラ(岡村製作所)(173)
  • cotta(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km」の検索結果

関連キーワード
609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド KM11 SMCマニホールド KM11SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
マニホールド KM12 SMCマニホールド KM12SMC
8,198税込9,018
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
マニホールド KM16 SMCマニホールド KM16SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
マニホールド KM13 SMCマニホールド KM13SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
マニホールド KM15 SMCマニホールド KM15SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11 SMCワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13 SMCワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM13SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド SMCKM Series ワンタッチ管継手 マニホールドSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 ワンタッチ取付。
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2KM16) SMCCD Series(CDJ2KM16)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2KM16) SMCCJ Series(CJ2KM16)SMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
K Series(KM11) SMCK Series(KM11)SMC
7,798税込8,578
1袋(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM12 SMCワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM12SMC
8,198税込9,018
1袋(5個)
9日以内出荷から10日以内出荷
I Series(IDF-KM10) SMCI Series(IDF-KM10)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
V Series(V111KM) SMCV Series(V111KM)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KM8XL20) SMCI Series(IDF-KM8XL20)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111KM SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V111KMSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ポート数3
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KM SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KMSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
GKM16 SMCGKM16SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品クレビスピン、クレビスピン固定金具チューブ内径(Φmm)50・63
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
関連キーワード
...
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm