「kn08」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN8) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)





スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)








・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)