5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位kPa
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


多段エジェクタ (ZL212~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)126 最高真空圧力(kPa)-84 標準供給圧力(MPa)0.4 ノズル径(Φmm)1.2×2
1個
35,980 税込39,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

関連カテゴリ