カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
    • 配管用ワンタッチ管継手(160)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • SK11(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
形状
形状
エルボ(69)
形状
ソケットエルボ(41)
形状
ブランチエルボ(21)
形状
メスエルボ(26)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
隔壁エルボ(24)
適合チューブ外径
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 3/16(17)
  • 1/4(22)
  • 5/16(16)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 3.2(14)
  • 4(39)
  • 5(1)
  • 6(47)
  • 8(42)
  • 10(39)
  • 12(39)
  • 16(18)
管接続口径
  • 1/16(13)
  • 1/8(73)
  • 1/4(92)
  • 3/8(61)
  • 1/2(42)
  • M3(4)
  • M5(33)
  • M6(22)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • No.10-32(13)
  • Φ12(1)
  • その他(3)
ねじの種類
  • G(12)
  • M(36)
  • NPT(45)
  • R(61)
  • Rc(33)
  • UNF(12)
  • Uni(29)
使用流体
  • 使用流体(38)
  • 使用流体空気(38)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(38)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
339税込373
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L09)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L13) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L13)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)SMC
2,598税込2,858
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
エルボ KQ2L-X35 SMCエルボ KQ2L-X35SMC
369税込406
1個
翌々日出荷
形状エルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa(ボディ)黒周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
K Series(KQ2L23) SMCK Series(KQ2L23)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から31日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
309税込340
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
KQ2L0 SMCKQ2L0SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2L2 SMCKQ2L2SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2L1 SMCKQ2L1SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
KQ2L - エルボ SMCKQ2L - エルボSMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
9日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
KQ2 Series(KQ2L03-~) SMCKQ2 Series(KQ2L03-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
関連キーワード
kq2l12-04s特集