カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • SK11(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l08」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2 Series(KQ2L08-~) SMCKQ2 Series(KQ2L08-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,598税込3,958特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L-X35 SMCエルボ KQ2L-X35SMC
369税込406
1個
翌々日出荷
形状エルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa(ボディ)黒周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
KQ2L0 SMCKQ2L0SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2L-G - エルボユニオン(シール剤) SMCKQ2L-G - エルボユニオン(シール剤)SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
9日以内出荷から12日以内出荷
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
339税込373
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
309税込340
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2 Series(KQ2L06-~) SMCKQ2 Series(KQ2L06-~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2L04-~) SMCKQ2 Series(KQ2L04-~)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
kq2l08-02s-x2特集