カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SK11(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 中部高圧ホース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t10」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
608税込669特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T1 SMCKQ2T1SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
KQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤) SMCKQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤)SMC
2,898税込3,188
1袋(2個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T13SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T23 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T23SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12SMC
5,398税込5,938
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T16SMC
7,798税込8,578
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T11SMC
8,398税込9,238
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T08SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T02 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T02SMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)2
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T08-~) SMCKQ2 Series(KQ2T08-~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ