カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
    • 配管用ワンタッチ管継手(282)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SK11(2)
形状
形状
45°エルボ(16)
形状
エルボ(29)
形状
ストレート(28)
形状
ティー(2)
形状
ブランチティー(34)
形状
ブランチユニオンワイ(30)
形状
ブランチワイ(52)
形状
ブランチ二重ワイ(10)
形状
ユニオンティー(34)
形状
ユニオンワイ(36)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
ロングエルボ(29)
形状
六角穴付ストレート(9)
形状
違径ユニオンワイ(32)
形状
違径二重ワイ(7)
適合チューブ外径
  • 1/8(29)
  • 5/32(33)
  • 3/16(32)
  • 1/4(32)
  • 5/16(25)
  • 3/8(27)
  • 1/2(23)
  • 2(5)
  • 3.2(12)
  • 4(62)
  • 6(67)
  • 8(57)
  • 10(50)
  • 12(51)
  • 16(30)
管接続口径
  • 1/16(8)
  • 1/8(183)
  • 1/4(228)
  • 3/8(146)
  • 1/2(82)
  • M5(10)
  • M6(6)
  • No.10-32(4)
使用流体
  • 使用流体(34)
  • 使用流体空気(34)
ねじの種類
  • M(12)
  • NPT(26)
  • R(56)
  • Rc(16)
  • UNF(4)
  • Uni(224)
M・NPT・R・Rc・UNF・Uni
最高使用圧力(MPa)
  • 1(34)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2u」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
KQ2U - ブランチ(KQ2U04) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U07)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U10) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U10)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U06) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U03)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U12) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U12)SMC
3,798税込4,178
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U23) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U23)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U16)SMC
5,598税込6,158
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
439税込483
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
ユニオンワイ KQ2U-X35 SMCユニオンワイ KQ2U-X35SMC
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U16)SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
リリースブッシュ:白適合チューブ外径(Φmm)16シールシール剤付管接続口径R3/8材質(ねじ部)黄銅機種ブランチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(39.87MB)潤滑剤白色ワセリン
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U09) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U09)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U11)SMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U05) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U05)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U10SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16SMC
5,898税込6,488
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U01)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U13) SMCKQ2U (インチ) - ブランチ(KQ2U13)SMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U12SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)12
KQ2U0 SMCKQ2U0SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U12SMC
3,898税込4,288
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U06SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2U1 SMCKQ2U1SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U10SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
関連キーワード
kq2u06-08特集