カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2vs06-m5a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06) SMCKQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS06SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ