カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kq2w」の検索結果

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
SMC¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。形状ロングストリートエルボ保証耐圧力(MPa)3
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ロングエルボユニオンシール方式シール剤付適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)10シール(S) シール剤付ねじの種類R
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から36日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)