カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • タイガー魔法瓶(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ユニオンワイ KQG2U SMCユニオンワイ KQG2USMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から60日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
メスユニオン KQG2F SMCメスユニオン KQG2FSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01) SMCKQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8型式KQG2E01-00
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2E - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E - 隔壁用ユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、蒸気
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2L - エルボユニオン SMCKQG2L - エルボユニオンSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロングエルボユニオン KQG2W SMCロングエルボユニオン KQG2WSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2R (インチ) - レジューサ(KQG2R03) SMCKQG2R (インチ) - レジューサ(KQG2R03)SMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32型式KQG2R03-07適合管継手d(inch)Φ1/4
KQG2T - チーズ SMCKQG2T - チーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
KQG2L - エルボ SMCKQG2L - エルボSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
型式KQG2L08-00
KQG2H - ストレート SMCKQG2H - ストレートSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
KQG2T (インチ) - チーズ SMCKQG2T (インチ) - チーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
型式KQG2T07-00
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(-) シール剤なし
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S08)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S06) SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S06)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rねじ部(-) シール剤なし
KQG2U - ユニオンワイ SMCKQG2U - ユニオンワイSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
型式KQG2U06-00
KQG2L (インチ) - エルボ SMCKQG2L (インチ) - エルボSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
型式KQG2L07-00
KQG2H - 異径ストレート SMCKQG2H - 異径ストレートSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
KQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオンSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
型式KQG2E07-00
KQG2E - 隔壁用メスユニオン SMCKQG2E - 隔壁用メスユニオンSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
型式KQG2E08-02
K Series(KQG2F07) SMCK Series(KQG2F07)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT接続ねじ3/8
K Series(KQG2F03) SMCK Series(KQG2F03)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT接続ねじ1/8
KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11) SMCKQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11)SMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
K Series(KQG2L01) SMCK Series(KQG2L01)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4シール方式【おねじ】(S)シール剤付
KQG2U (インチ) - ユニオンワイ SMCKQG2U (インチ) - ユニオンワイSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
型式KQG2U07-00
K Series(KQG2W07) SMCK Series(KQG2W07)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPT
KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン SMCKQG2S - 六角穴付ハーフユニオンSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KQG2P (インチ) - プラグ(KQG2P) SMCKQG2P (インチ) - プラグ(KQG2P)SMC
479税込527
1個
9日以内出荷
KQG2L - エルボユニオン(KQG2L04) SMCKQG2L - エルボユニオン(KQG2L04)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(-) シール剤なし
KQG2W - ロングエルボユニオン(KQG2W06) SMCKQG2W - ロングエルボユニオン(KQG2W06)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rねじ部(-) シール剤なし
KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06) SMCKQG2H - ハーフユニオン(KQG2H06)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KQG2H - ハーフユニオン(KQG2H12) SMCKQG2H - ハーフユニオン(KQG2H12)SMC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ1/2ねじ部(-) シール剤なし
KQG2T - 両口チーズユニオン(KQG2T04) SMCKQG2T - 両口チーズユニオン(KQG2T04)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Rねじ部(-) シール剤なし
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ