カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2e06-01」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ